Motion
204UCFN2A56 A_A

FALK
204UCFN2A56 A_A

14.56:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04848371
No. Fabricante 204UCFN2A56 A_A
Precio3,811.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A56 A_A

14.56:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04848371
No. Fabricante 204UCFN2A56 A_A
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
Precio3,811.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    14.56:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A56 A A ULTRAMITE 54.00:1

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good