Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida277 rpm
- Par de salida máximo342 N-m;3030
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal6.3:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación6.3:1
Detalles
- Relación real6.31:1
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Tipo de reductorHelical
- SerieUltraMax
- Clasificación de potencia térmica11.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)3030 pulg-lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.