Motion
204UCFN2A6.3 A_D

FALK
204UCFN2A6.3 A_D

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 0.8750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848376
No. Fabricante 204UCFN2A6.3 A_D
Price$4,358.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN2A6.3 A_D

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 0.8750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848376
No. Fabricante 204UCFN2A6.3 A_D
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
Price$4,358.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    204
  • RPM máximas de salida
    280 rpm
  • Par de salida máximo
    332
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    6.3:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    27.5 lb

Details

  • Relación real
    6.3:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    6.3:1
  • Serie
    UCF
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    332 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN2A6.3 A D ULTRAMITE 6.341:1