Motion
204UCFN3A112 N

FALK
204UCFN3A112 N

112:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 2.1875 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848389
No. Fabricante 204UCFN3A112 N
Precio4,831.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN3A112 N

112:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 2.1875 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848389
No. Fabricante 204UCFN3A112 N
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
Precio4,831.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    204
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T/184T
  • Relación nominal
    112:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN3A112 N ULTRAMITE 115.80:1
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno