Motion
204UCFN3A125 A_A

FALK
204UCFN3A125 A_A

125:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848390
No. Fabricante 204UCFN3A125 A_A
Precio4,864.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN3A125 A_A

125:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848390
No. Fabricante 204UCFN3A125 A_A
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
Precio4,864.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Par de salida máximo
    1770
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    125.43:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1770 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN3A125 A A ULTRAMITE 130.50:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno