Motion
204UCFN3A125 N

FALK
204UCFN3A125 N

125:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848392
No. Fabricante 204UCFN3A125 N
Precio4,831.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN3A125 N

125:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848392
No. Fabricante 204UCFN3A125 N
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
Precio4,831.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    125:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    125:1

Detalles

  • Relación real
    125.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN3A125 N ULTRAMITE 130.50:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno