Motion
204UCFN3A71.A_A

FALK
204UCFN3A71.A_A

7.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848410
No. Fabricante 204UCFN3A71.A_A
Precio4,864.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN3A71.A_A

7.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848410
No. Fabricante 204UCFN3A71.A_A
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
Precio4,864.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    10.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN3A71 A A ULTRAMITE 73.95:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"