Motion
204UCFN3A80.A_B

FALK
204UCFN3A80.A_B

80.40:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04848415
No. Fabricante 204UCFN3A80.A_B
Precio4,864.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
204UCFN3A80.A_B

80.40:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04848415
No. Fabricante 204UCFN3A80.A_B
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
Precio4,864.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    12.0000 x 6.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.0000 pulg., 305 mm
  • Ancho de la carcasa
    152.40 mm;6.0000 pulg.
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Relación
    80.40:1

Detalles

  • Relación real
    79.16:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
204UCFN3A80 A B ULTRAMITE 80.40:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"