Motion
2050FC4A-187.5

FALK
2050FC4A-187.5

187.5:1 Reducción, 187.5:1 Relación
Artículo MI #04848424
No. Fabricante 2050FC4A-187.5
Precio35,432.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC4A-187.5

187.5:1 Reducción, 187.5:1 Relación
Artículo MI #04848424
No. Fabricante 2050FC4A-187.5
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
Precio35,432.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.9800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Relación nominal
    187.5:1
  • Relación
    187.5:1
  • Peso
    92.0 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10056318
  • Número de Upc del fabricante
    782934103667
  • Reducción
    187.5:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934103667

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC4A-187.5 ULTRAMAX
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"