Motion
2050FZ2A-2.504 250T

FALK
2050FZ2A-2.504 250T

2050FZ2A-2.504 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848484
No. Fabricante 2050FZ2A-2.504 250T
Precio25,477.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ2A-2.504 250T

2050FZ2A-2.504 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848484
No. Fabricante 2050FZ2A-2.504 250T
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
Precio25,477.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg., 1343.66 mm
  • Ancho de la carcasa
    421.64 mm;16.6000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Peso
    247.66 kg, 546.00 lb

Detalles

  • Relación real
    2.504:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289748
  • Número de Upc del fabricante
    782934246463
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934246463

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ2A-2.504 250T ULTRAMAX
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"