Motion
2050FZ2A-6.147 280T

FALK
2050FZ2A-6.147 280T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 6.147:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848555
No. Fabricante 2050FZ2A-6.147 280T
Precio25,991.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ2A-6.147 280T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 6.147:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848555
No. Fabricante 2050FZ2A-6.147 280T
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
Precio25,991.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2050
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación nominal
    6.147:1
  • Relación
    6.147:1
  • Peso
    629.20 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    6.147:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2050FZ2A-6.147 280T
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934245244

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ2A-6.147 280T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"