Motion
2050FZ3A-127.7 210T

FALK
2050FZ3A-127.7 210T

127.7:1 Reducción, 127.7:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848579
No. Fabricante 2050FZ3A-127.7 210T
Precio27,892.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ3A-127.7 210T

127.7:1 Reducción, 127.7:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848579
No. Fabricante 2050FZ3A-127.7 210T
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
Precio27,892.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2050
  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg., 1343.66 mm
  • Ancho de la carcasa
    421.64 mm;16.6000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación nominal
    127.7:1
  • Relación
    127.7:1
  • Peso
    238.816 kg, 526.50 lb

Detalles

  • Relación real
    127.7:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10138382
  • Número de Upc del fabricante
    782934246104
  • Reducción
    127.7:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934246104

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ3A-127.7 210T ULTRAMAX

También puede gustarle