Motion
2050FZ3A-156.9 180T

FALK
2050FZ3A-156.9 180T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 156.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848582
No. Fabricante 2050FZ3A-156.9 180T
Precio27,842.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ3A-156.9 180T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 156.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04848582
No. Fabricante 2050FZ3A-156.9 180T
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
Precio27,842.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180T
  • Relación nominal
    156.9:1
  • Relación
    156.9:1
  • Peso
    579.15 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    156.9:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934246135

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ3A-156.9 180T ULTRAMAX

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good