Motion
2050FZ3A-45.64 250T

FALK
2050FZ3A-45.64 250T

2050FZ3A-45.64 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848592
No. Fabricante 2050FZ3A-45.64 250T
Price$28,079.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ3A-45.64 250T

2050FZ3A-45.64 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04848592
No. Fabricante 2050FZ3A-45.64 250T
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
Price$28,079.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Peso
    546 lb

Details

  • Relación real
    45.64:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289703
  • Número de Upc del fabricante
    782934245916
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934245916

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ3A-45.64 250T ULTRAMAX