Motion
2050FZ3A-55.63 250T

FALK
2050FZ3A-55.63 250T

55.63:1 Relación
Artículo MI #04848596
No. Fabricante 2050FZ3A-55.63 250T
Precio28,079.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ3A-55.63 250T

55.63:1 Relación
Artículo MI #04848596
No. Fabricante 2050FZ3A-55.63 250T
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
Precio28,079.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación
    55.63:1
  • Peso
    546 lb

Detalles

  • Relación real
    55.63:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289706
  • Número de Upc del fabricante
    782934245954
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934245954

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ3A-55.63 250T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"