Motion
205UCBN2A11 A_C

FALK
205UCBN2A11 A_C

11.12:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848606
No. Fabricante 205UCBN2A11 A_C
Precio4,529.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A11 A_C

11.12:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848606
No. Fabricante 205UCBN2A11 A_C
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
Precio4,529.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    157 rpm
  • Par de salida máximo
    600
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11.12:1

Detalles

  • Relación real
    11.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    600 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A11 A C ULTRAMITE 10.89:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"