Motion
205UCBN2A12 A_C

FALK
205UCBN2A12 A_C

12:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848611
No. Fabricante 205UCBN2A12 A_C
Precio4,529.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A12 A_C

12:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848611
No. Fabricante 205UCBN2A12 A_C
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
Precio4,529.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    12:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A12 A C ULTRAMITE 12.54:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"