Motion
205UCBN2A12 N

FALK
205UCBN2A12 N

12.54:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848612
No. Fabricante 205UCBN2A12 N
Precio3,826.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A12 N

12.54:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848612
No. Fabricante 205UCBN2A12 N
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
Precio3,826.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    140 rpm
  • Par de salida máximo
    600
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12.54:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    12.5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    600 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A12 N ULTRAMITE 12.54:1

También puede gustarle