Motion
205UCBN2A18 A_B

FALK
205UCBN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848622
No. Fabricante 205UCBN2A18 A_B
Precio4,540.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A18 A_B

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848622
No. Fabricante 205UCBN2A18 A_B
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
Precio4,540.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8000 pulg., 45.72 mm
  • Relación nominal
    18:1
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    17.52:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCBN2A18 A_B
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A18 A B ULTRAMITE 17.39:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"