Motion
205UCBN2A20 A_C

FALK
205UCBN2A20 A_C

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848627
No. Fabricante 205UCBN2A20 A_C
Price$3,623.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A20 A_C

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04848627
No. Fabricante 205UCBN2A20 A_C
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
Su precio$3,623.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    20:1

Details

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A20 A C ULTRAMITE 20.61:1