Motion
205UCBN2A20 N

FALK
205UCBN2A20 N

20.61:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848628
No. Fabricante 205UCBN2A20 N
Precio3,826.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A20 N

20.61:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848628
No. Fabricante 205UCBN2A20 N
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
Precio3,826.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    50N-m;440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20.61:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    3914.4 N, 880.0 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.0 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440.0 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A20 N ULTRAMITE 20.61:1