Motion
205UCBN2A22 A_C

FALK
205UCBN2A22 A_C

22:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848631
No. Fabricante 205UCBN2A22 A_C
Precio4,529.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A22 A_C

22:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848631
No. Fabricante 205UCBN2A22 A_C
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
Precio4,529.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    22:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    22:1

Detalles

  • Relación real
    22.48:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A22 A C ULTRAMITE 22.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"