Motion
205UCBN2A28 A_B

FALK
205UCBN2A28 A_B

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848634
No. Fabricante 205UCBN2A28 A_B
Precio4,540.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A28 A_B

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848634
No. Fabricante 205UCBN2A28 A_B
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
Precio4,540.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    61.5 rpm
  • Par de salida máximo
    85.2 N-m;754
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1000.8 N, 225 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    754 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A28 A B ULTRAMITE 27.30:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"