Motion
205UCBN2A36 A_A

FALK
205UCBN2A36 A_A

36:1 Reducción, 36:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848644
No. Fabricante 205UCBN2A36 A_A
Precio3,965.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A36 A_A

36:1 Reducción, 36:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848644
No. Fabricante 205UCBN2A36 A_A
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
Precio3,965.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    48.6 rpm
  • Par de salida máximo
    1840
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    36:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    36:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.1200 pulg.
  • Peso
    38.0 lb

Detalles

  • Relación real
    36.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCBN2A36
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    650 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    36:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax UC
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1840 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A36 A A ULTRAMITE 35.25:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"