Motion
205UCBN2A36 A_B

FALK
205UCBN2A36 A_B

3.6:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848645
No. Fabricante 205UCBN2A36 A_B
Precio4,540.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A36 A_B

3.6:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848645
No. Fabricante 205UCBN2A36 A_B
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
Precio4,540.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    3.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    3.6:1

Detalles

  • Relación real
    3.60:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A36 A B ULTRAMITE 35.25:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"