Motion
205UCBN2A45 A_A

FALK
205UCBN2A45 A_A

4.48:1 Reducción, 4.48:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848648
No. Fabricante 205UCBN2A45 A_A
Precio3,965.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A45 A_A

4.48:1 Reducción, 4.48:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848648
No. Fabricante 205UCBN2A45 A_A
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
Precio3,965.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    371.5 rpm
  • Par de salida máximo
    2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4.48:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    4.48:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    4.48:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A45 A A ULTRAMITE 43.20:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"