Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑo de estructura NEMA / IEC56C
- Relaciรณn nominal5:1
- Tamaรฑo de salida1.0000 pulg.
- Relaciรณn5:1
Detalles
- Relaciรณn real5.00:1
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaOrificio hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco con llave
- Tipo de reductorConcรฉntrico
- SerieUltraMax
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatรกlogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete autรฉntico Rexnord Falk
Ver la documentaciรณn
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentaciรณn- Soluciones para torres de refrigeraciรณn Rexnord
Soluciones para torres de refrigeraciรณn Rexnord
Ver la documentaciรณn - Estudio de caso de torre de refrigeraciรณn Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeraciรณn Rexnord
Ver la documentaciรณn
Mรกs recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de รฉxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripciรณn general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una soluciรณn de caja de engranajes de alto rendimiento diseรฑada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeraciรณn. Hace hincapiรฉ en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisiรณn de potencia para entornos industriales de servicio continuo.