Especificaciones
Dimensions
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo31134
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida2.4375 pulg.
- Relación5.04:1
Details
- Relación real5.00:1
- Tipo de entradaOrificio hueco
- Potencia de entrada máxima15.4 CV
- Tipo de reductorHelical
- SerieSerie 612
- Clasificación de potencia térmica29 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)31134 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
205UCBN2A5.0 N ULTRAMITE 5.040:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.