Motion
205UCBN2A56 A_A

FALK
205UCBN2A56 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04848662
No. Fabricante 205UCBN2A56 A_A
Precio3,965.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A56 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04848662
No. Fabricante 205UCBN2A56 A_A
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
Precio3,965.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A56 A A ULTRAMITE 54.00:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"