Motion
205UCBN2A6.3 N

FALK
205UCBN2A6.3 N

6.3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04848668
No. Fabricante 205UCBN2A6.3 N
Precio3,826.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A6.3 N

6.3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04848668
No. Fabricante 205UCBN2A6.3 N
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
Precio3,826.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A6.3 N ULTRAMITE 6.341:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"