Motion
205UCBN2A8.0 N

FALK
205UCBN2A8.0 N

08:1 Tipo de entrada de reducción, 8:1 relación, cara C
Artículo MI #04848671
No. Fabricante 205UCBN2A8.0 N
Precio3,826.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN2A8.0 N

08:1 Tipo de entrada de reducción, 8:1 relación, cara C
Artículo MI #04848671
No. Fabricante 205UCBN2A8.0 N
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
Precio3,826.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    8:1
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    08:1
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN2A8.0 N ULTRAMITE 8.053:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"