Motion
205UCBN3112 N

FALK
205UCBN3112 N

11.2:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 49.21 mm, diámetro de eje de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #04848676
No. Fabricante 205UCBN3112 N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3112 N

11.2:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 49.21 mm, diámetro de eje de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #04848676
No. Fabricante 205UCBN3112 N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    11.2:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    11.2:1

Detalles

  • Relación real
    11.2:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3112 N ULTRAMITE 115.80:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"