Motion
205UCBN3A125 N

FALK
205UCBN3A125 N

125:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848677
No. Fabricante 205UCBN3A125 N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A125 N

125:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04848677
No. Fabricante 205UCBN3A125 N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    125:1

Detalles

  • Relación real
    125.25:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3125 N ULTRAMITE 130.50:1

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good