Motion
205UCBN3A160 N

FALK
205UCBN3A160 N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848678
No. Fabricante 205UCBN3A160 N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A160 N

160:1 Reducción, 160:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04848678
No. Fabricante 205UCBN3A160 N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • RPM máximas de salida
    10.9 rpm
  • Par de salida máximo
    4340
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    160:1
  • Relación
    160:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    160.25:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    160:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4340 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3160 N ULTRAMITE 151.70:1