Motion
205UCBN3A200 N

FALK
205UCBN3A200 N

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848679
No. Fabricante 205UCBN3A200 N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A200 N

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 31.75 mm, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04848679
No. Fabricante 205UCBN3A200 N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3200 N ULTRAMITE 195.80:1

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good