Motion
205UCBN3A125 A_B

FALK
205UCBN3A125 A_B

130.50:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04848684
No. Fabricante 205UCBN3A125 A_B
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A125 A_B

130.50:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04848684
No. Fabricante 205UCBN3A125 A_B
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    13500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    130.50:1

Detalles

  • Relación real
    125.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    11.0 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    13500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A125 A B ULTRAMITE 130.50:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"