Motion
205UCBN3A180 A_A

FALK
205UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848687
No. Fabricante 205UCBN3A180 A_A
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A180 A_A

180:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848687
No. Fabricante 205UCBN3A180 A_A
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5000 pulg., 317.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    130.05 mm;5.1200 pulg.
  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    180:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    175.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A180 A A ULTRAMITE 172.20:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"