Motion
205UCBN3A180 N

FALK
205UCBN3A180 N

180:1 Reducción, 180:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848689
No. Fabricante 205UCBN3A180 N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A180 N

180:1 Reducción, 180:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04848689
No. Fabricante 205UCBN3A180 N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    3500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • Relación real
    180.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCBN3A180 N
  • Potencia de entrada máxima
    0.58 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    180:1
  • Serie
    UltraMax UC
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A180 N ULTRAMITE 172.20:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"