Motion
205UCBN3A200 A_A

FALK
205UCBN3A200 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848690
No. Fabricante 205UCBN3A200 A_A
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A200 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04848690
No. Fabricante 205UCBN3A200 A_A
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3892.19 N, 875 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A200 A A ULTRAMITE 195.80:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"