Motion
205UCBN3A56.N

FALK
205UCBN3A56.N

58.38:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848695
No. Fabricante 205UCBN3A56.N
Precio4,673.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A56.N

58.38:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848695
No. Fabricante 205UCBN3A56.N
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
Precio4,673.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    58.38:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A56 N ULTRAMITE 58.38:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"