Motion
205UCBN3A63.A_A

FALK
205UCBN3A63.A_A

63:1 Reducción, 63:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848696
No. Fabricante 205UCBN3A63.A_A
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A63.A_A

63:1 Reducción, 63:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848696
No. Fabricante 205UCBN3A63.A_A
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    205
  • RPM máximas de salida
    27.7 rpm
  • Par de salida máximo
    2300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.3800 pulg.
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • Relación real
    63.11:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    205UCBN3A63.A
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    63:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax UC
  • Clasificación de potencia térmica
    4.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2300 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A63 A A ULTRAMITE 64.29:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"