Motion
205UCBN3A63.A_B

FALK
205UCBN3A63.A_B

63:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848697
No. Fabricante 205UCBN3A63.A_B
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A63.A_B

63:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848697
No. Fabricante 205UCBN3A63.A_B
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    063
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A63 A B ULTRAMITE 64.29:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"