Motion
205UCBN3A71.A_B

FALK
205UCBN3A71.A_B

7.33:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04848701
No. Fabricante 205UCBN3A71.A_B
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A71.A_B

7.33:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04848701
No. Fabricante 205UCBN3A71.A_B
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    7.33:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A71 A B ULTRAMITE 73.95:1