Motion
205UCBN3A80.A_B

FALK
205UCBN3A80.A_B

80.40:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848705
No. Fabricante 205UCBN3A80.A_B
Precio4,711.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN3A80.A_B

80.40:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04848705
No. Fabricante 205UCBN3A80.A_B
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
Precio4,711.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    24.0900 x 31.1800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24.0900 pulg., 612 mm
  • Ancho de la carcasa
    792 mm;31.1800 pulg.
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80.40:1

Detalles

  • Relación real
    80.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN3A80 A B ULTRAMITE 80.40:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"