Motion
205UCBN4A225A_A

FALK
205UCBN4A225A_A

232.81:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848708
No. Fabricante 205UCBN4A225A_A
Precio7,554.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN4A225A_A

232.81:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 50.80 mm, Diámetro del eje de salida de 2.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848708
No. Fabricante 205UCBN4A225A_A
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
Precio7,554.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • RPM máximas de salida
    7.8 rpm
  • Par de salida máximo
    114.3 N-m;1012
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    225:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Relación
    232.81:1

Detalles

  • Relación real
    225.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    7784 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1012 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN4A225 A A ULTRAMITE 232.8:1

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"