Motion
205UCBN4A500A_A

FALK
205UCBN4A500A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04848715
No. Fabricante 205UCBN4A500A_A
Precio7,554.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCBN4A500A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04848715
No. Fabricante 205UCBN4A500A_A
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
Precio7,554.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Tamaño de la caja
    050
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    150 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCBN4A500 A A ULTRAMITE 483.8:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"