Motion
205UCFN2A11 A_D

FALK
205UCFN2A11 A_D

11.23:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848717
No. Fabricante 205UCFN2A11 A_D
Precio4,804.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A11 A_D

11.23:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848717
No. Fabricante 205UCFN2A11 A_D
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
Precio4,804.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    156 rpm
  • Par de salida máximo
    497.13 N-m;4400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC/184TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Relación
    11.23:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    56.7 kg, 125 lb

Detalles

  • Relación real
    11.23:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A11 A D ULTRAMITE 10.89:1
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"