Motion
205UCFN2A14 A_C

FALK
205UCFN2A14 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848725
No. Fabricante 205UCFN2A14 A_C
Precio4,990.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A14 A_C

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04848725
No. Fabricante 205UCFN2A14 A_C
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
Precio4,990.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A14 A C ULTRAMITE 14.58:1