Motion
205UCFN2A18 A_B

FALK
205UCFN2A18 A_B

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848732
No. Fabricante 205UCFN2A18 A_B
Precio4,143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A18 A_B

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04848732
No. Fabricante 205UCFN2A18 A_B
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
Precio4,143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    205
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A18 A B ULTRAMITE 17.39:1