Motion
205UCFN2A18 A_C

FALK
205UCFN2A18 A_C

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04848733
No. Fabricante 205UCFN2A18 A_C
Precio4,990.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
205UCFN2A18 A_C

18:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04848733
No. Fabricante 205UCFN2A18 A_C
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
Precio4,990.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
205UCFN2A18 A C ULTRAMITE 17.39:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"